• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Lampada a batteria GLI 18V-800

Codice art.: L00590 1881
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo L00590 1881
EAN / GTIN 4053423246872
Codice del produttore 0601443600
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • Gli 18V-800 Professional fornisce un'eccellente illuminazione dell'area di lavoro
  • I 20 LED possono essere regolati con 3 livelli di luminosità fino a 800 lumen
  • Il design compatto della luce di lavoro, il magnete robusto e il gancio a spirale in metallo garantiscono la massima versatilità
  • L'innovativo meccanismo pieghevole con giunto girevole a 360° e testa della lampada girevole a 180° porta la luce in ogni angolo e il funzionamento con interruttore di accensione ne semplifica l'uso.
  • Gli 18V-800 Professional illumina aree di lavoro piccole e medie e strette, ideali per lavori elettrici e sanitari e per altre attività.
  • La luce di lavoro è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie AMPShare Alliance, incluse tutte le batterie e i caricabatteria del sistema Bosch Professional 18 V.

Proprietà:

  • Numero di livelli di luminosità: 3
  • Flusso luminoso: 800 lm
  • Peso senza batteria: 0,5 kg

Fornitura:

  • Luce alimentata a batteria gli 18V-800
  • Scatola
  • Manuale d’uso