• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku Starter-Set: 2 x GBA 18 Volt, 4.0 Ah und GAL 18V-40

Artikel-Nr.: L00590 1102
Preis pro 1 Stück
Netto: 206,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Akku

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L00590 1102
EAN / GTIN 3165140967969
Herstellernummer 1600A019S0
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Starter-Set 2 x GBA 18V 4Ah + GAL 18V-40
  • 2 x 18-V-Akku mit 4,0-Ah-Kapazität für höhere Laufleistung und schnellem Ladegerät, 18V-/4,0-Ah-Akku mit höherer Laufleistung für alle Werkzeuge der 18V-Klasse, Extrem schnelle Aufladezeit für alle 18V-Akkus, beispielsweise Aufladen eines 18V-/4,0-Ah-Standardakkus in nur 48 Minuten zu 80 %, Kompatibel seit 2008: Alle unsere Akkus passen innerhalb der jeweiligen Voltklasse in die neuen und die bereits vorhandenen Bosch Professional Werkzeuge

Merkmal:

  • Akku 1, Kapazität: 4.0 Ah
  • Akkuladespannung: 14.4 - 18 V
  • Akkuspannung: 18.0 V
  • Ladestrom: 4.0 A
  • Ladezeit bei Akkukapazität 4.0 Ah (80%/100%) ca.: 48/65 min
  • Zellentyp: Li-Ion

    Lieferumfang:

    • Karton
    • 2 x Akku GBA 18V 4.0Ah
    • Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional