Startovací sada akumulátor: 2 x GBA 18 v, 4.0 Ah a GAL 18V-40

Artiklové číslo: L00590 1102
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Akku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo L00590 1102
EAN / GTIN 3165140967969
Číslo výrobce 1600A019S0
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Startovací sada 2 x GBA 18V 4,0Ah + GAL 18V-40, 2 x 18 v baterie s kapacitou 4,0 Ah pro vyšší počet ujetých kilometrů a Fast nabíječka, 18V/4,0 Ah baterie s vyšším počtem ujetých kilometrů pro všechny 18V-class nástroje, extrémně rychlá doba nabíjení pro všechny 18V baterie kompatibilní, např
  • nabíjení standardní baterie 18V/4,0 2008 Ah za pouhých 48 minut až 80 %: Všechny naše baterie zapadají do nových a stávajících profesionálních nástrojů Bosch v rámci příslušné napěťové třídy
  • box; 2 x akumulátor GBA 18V 4

Charakteristika:

  • Baterie 1, kapacita: 4,0 Ah
  • Nabíjecí napětí baterie: 14,4 - 18 V
  • Napětí baterie: 18,0 V
  • Nabíjecí proud: 4,0 A
  • Doba nabíjení při kapacitě baterie 4,0 Ah (80%/100%) cca: 48/65 min
  • Typ článku: Li-Ion

Rozsah dodávky:

  • Karton
  • 2 x akumulátor GBA 18V 4,0Ah
  • Rychlonabíječka GAL 18V-40 Professional

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku