• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Paketkarre

Artikel-Nr.: K1331V
Netto: 236,64 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Transportkarre

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer K1331V
EAN / GTIN 4017976813318
Herstellernummer K1331V
L-Nummer L90080 1059

Beschreibung

Ausführung:

unmontiert

Beschreibung:

Handlich, mit großer Stahlrohr-Klappschaufel. Stabile Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. Sicherheitsgriffe. Räder mit Vollgummibereifung auf Kunststoff-Felgen. Naben mit Rollenlager. Bügel oben und Querstreben durchgebogen. Für den sicheren Transport von runden Gütern, wie Rollen, Kannen, Eimern usw. Zerlegte Anlieferung.

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 300
Schaufelbreite (mm): 320/250
Schaufeltiefe (mm): 250/500
Gesamtbreite (mm): 580
Gesamttiefe (mm): 873
Gesamthöhe (mm): 1300
Bereifung: Vollgummi
Radgröße (mm): 260 x 56

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile