• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

5-Achs-Spannbolzen, Form A, UNILOCK, oxidiert, Gr. 50MM, Zentrierbolzen, Einsatzstahl

Artikel-Nr.: K1121.125180510
Preis pro 1 Stück
Netto: 39,61 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K1121.125180510
EAN / GTIN 4059245245123
Herstellernummer K1121.125180510
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Einsatzstahl.
Ausführung
  • Grundkörper oxidiert.
  • Funktionsflächen gehärtet und geschliffen.
Bestellbeispiel
  • K1121.125180510
Hinweis
  • Die UNILOCK Spannbolzen eignen sich zum Spannen und Positionieren der Werkstücke und Vorrichtungen.
  • Die Spannbolzen werden mit dem Wechselelement verschraubt und auf die verschiedenen Grundmodule adaptiert.
Mit den UNILOCK Spannbolzen in Verbindung mit den Befestigungsschrauben M8,M10 sind folgende Haltekräfte möglich
  • - Haltekraft (M8) 15.000 N
  • - Haltekraft (M10) 25.000 N
  • Haltekraft mit Zylinderschraube DIN EN ISO 4762 -12.9.

Merkmal:

  • H: 5 mm
  • D: 18 mm
  • D 2: 16,5 mm
  • Größe: SYSTEMGRÖßE 50MM
  • Material Grundkörper: Einsatzstahl
  • Benennung: 5-Achs-Spannbolzen
  • RoHS: true
  • Oberfläche Grundkörper: oxidiert
  • Ausführung 1: UNILOCK
  • D 3: 9 mm
  • Form: A
  • Form-Typ: Zentrierbolzen
  • SW: 8
  • T: 5
  • D 1=Gewinde: M10

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb