• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Boulon de serrage à 5 axes, Forme A, uNILOCK, oxydé, Taille 50MM, tirette de centrage, Acier de cémentation

Réf.: K1121.125180510
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
Référence article K1121.125180510
EAN / GTIN 4059245245123
Réf. fabricant K1121.125180510
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier de cémentation.
modèle
  • Corps de base oxydé.
  • Surfaces fonctionnelles durcies et poncées.
Exemple de commande
  • K1121.125180510
Note
  • Les goujons de serrage UNILOCK conviennent au serrage et au positionnement des pièces et des dispositifs.
  • Les goujons de serrage sont vissés à l’élément amovible et adaptés aux différents modules de base.
Les forces de maintien suivantes sont possibles avec les boulons de serrage UNILOCK associés aux vis de fixation M8,M10
  • - Force de maintien (M8) 15.000 N
  • - Force de maintien (M10) 25.000 N
  • Force de maintien avec vis cylindrique DIN EN ISO 4762 -12.9.

Caractéristique(s):

  • H: 5 mm
  • D : 18 mm
  • D 2 : 16,5 mm
  • Taille: TAILLE DU SYSTÈME 50 MM
  • Matériau du corps de base : Acier de cémentation
  • Appellation : Boulon de serrage à 5 axes
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps principal : oxydée
  • Exécution 1 : UNILOCK
  • D 3 : 9 mm
  • Type: A
  • Type de forme : Tirette de centrage
  • Ouv.: 8
  • T : 5
  • D 1 = filetage : M10