• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

5-Achs-Spanner Kompakt, glatte Ausführung, Einsatzstahl

Artikel-Nr.: K0973.124001251500
Preis pro 1 Stück
Netto: 3.648,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K0973.124001251500
EAN / GTIN 4059245244782
Herstellernummer K0973.124001251500
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Grundplatten und Backen Einsatzstahl.
  • Spannbacken Werkzeugstahl.
Ausführung
  • Backen brüniert.
  • Spannbacken blank.
Bestellbeispiel
  • K0973.124000901500
Hinweis
  • Durch die leichte Bedienbarkeit und Schnellverstellung mittels einer Skala, können die Spannbacken schnell und sicher an neue Werkstücke angepasst werden.
  • Das Werkstück zentriert sich immer mittig durch den symmetrischen Aufbau des 5-Achs-Spanners.
  • Durch die optimale Zugänglichkeit an das Werkstück können kurze Standardwerkzeuge eingesetzt werden.Dadurch werden die Werkzeugkosten erheblich reduziert.
  • Niederzugeffekt bei Einspanntiefe >5 mm.
  • Einspannweiten sind von 20 mm bis 320 mm möglich.
Montage
  • Der 5-Achs-Spanner kompakt kann auf T-Nutentische, Rastersysteme sowie mit einem Adapterflansch auf die gängigen Nullpunkt-Spannsysteme montiert werden.
Lieferumfang
  • Grundplatte K0994
  • Spannbacken K0976
  • Verlängerungswelle K0990.060
  • Verlängerungswelle K0990.120
  • Adapterwelle K0991.060
  • Adapterwelle K0991.120
  • Gewindespindel K0940.999.002
  • Spindelmutter K0940.999.003
Zubehör
  • Auflageleisten K0974
  • Spannbacken K0975
  • Pendelbacke K0988
  • Mittelbacke K0987
  • Kupplung für Kreuzspannung K0992
  • Auflageleiste und Spannbacken mit Pins bitte separat bestellen.

Merkmal:

  • H: 12/17 mm
  • Material Komponente: Werkzeugstahl
  • Material Grundkörper: Einsatzstahl
  • Benennung: 5-Achs-Spanner Kompakt
  • RoHS: true
  • L: 58 mm
  • Ausführung 1: glatte Ausführung
  • A: 105 mm
  • C: 8/3
  • Zugkraft max.: siehe Diagramm kN
  • Dazugehörende Passschraube: K0815.12055

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb