Tendeur compact à 5 axes, finition lisse, Acier de cémentation

Réf.: K0973.124001251500
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article K0973.124001251500
EAN / GTIN 4059245244782
Réf. fabricant K0973.124001251500
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Plaques de base et mâchoires en acier insert.
  • Mâchoires de serrage en acier à outils.
modèle
  • Brûlé.
  • Mâchoires de serrage blanches.
Exemple de commande
  • K0973.124000901500
Note
  • Grâce à la facilité d’utilisation et aux réglages rapides à l’aide d’une échelle, les mâchoires de serrage peuvent être adaptées rapidement et en toute sécurité aux nouvelles pièces.
  • La pièce est toujours centrée grâce à la structure symétrique du tendeur à 5 axes.
  • L’accessibilité optimale à la pièce permet d’utiliser des outils standard courts.Cela réduit considérablement les coûts d’outillage.
  • Faible effet à la profondeur de serrage >5 mm.
  • Des portées de serrage de 20 mm à 320 mm sont possibles.
Montage
  • Le tendeur à 5 axes KOMPAKT peut être monté sur des tables à rainures en T, des systèmes de trame ainsi que sur les systèmes de serrage à point zéro courants avec une bride d’adaptateur.
équipement standard
  • Plaque de base K0994
  • Mâchoires de serrage K0976
  • Arbre d’extension K090.060
  • Arbres d’extension K0990.120
  • Arbre adaptateur K0991.060
  • Arbre adaptateur K0991.120
  • Broche filetée K0940.99.002
  • Écrou de broche K0940.99.003
accessoires
  • Barres d’appui K0974
  • Mâchoires de serrage K0975
  • Poche pendulaire K0988
  • Mâchoire intermédiaire K0987
  • Embrayage pour tension croisée K0992
  • Veuillez commander séparément la barre d’appui et les mâchoires de serrage avec broches.

Caractéristique(s):

  • H: 12/17 mm
  • Matériau des composants : Acier à outils
  • Matériau du corps de base : Acier de cémentation
  • Appellation : Tendeur compact à 5 axes
  • RoHS : vrai
  • L: 58 mm
  • Version 1 : version lisse
  • A: 105 mm
  • C : 8/3
  • Force de traction max. : voir diagramme kN
  • Vis d’ajustage correspondante : K0815.12055