• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spannzange, für Außenspannung, rot eloxiert, Aluminium hochfest

Artikel-Nr.: K0502.116030
Preis pro 1 Stück
Netto: 293,27 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K0502.116030
EAN / GTIN 4059245235469
Herstellernummer K0502.116030
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff, Ausführung
  • Hochfestes Aluminium, rot (Außenspannung) oder farblos (Innenspannung) eloxiert.
Bestellbeispiel
  • K0502.116030
Hinweis
  • Spannzange zum Spannen von Außen- oder Innenkonturen. In die Spannzange wird die Kontur des zu spannenden Werkstücks eingebracht. Es sind Freiformflächen und asymmetrische Konturen möglich.
  • Spannbereich 0,2 mm.
  • Bei der Ausführung Spannzange für Innenspannung wird der Zugkonus K0502.1024 benötigt.
Zubehör
  • Zugkonus K0502.1024

Merkmal:

  • Farbe Grundkörper: rot eloxiert
  • Material Grundkörper: Aluminium hochfest
  • Benennung: Spannzange
  • Ausführung 2: für Außenspannung
  • Ausführung: Außenspannung
  • Werkstückgewicht max. kg: 25
  • Spannbereich min. - max.: Ø 30 - Ø 140

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb