Pince de serrage, pour tension extérieure, anodisé rouge, Aluminium haute résistance

Réf.: K0502.116030
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
Référence article K0502.116030
EAN / GTIN 4059245235469
Réf. fabricant K0502.116030
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

Matériaux, modèles
  • Aluminium haute résistance, anodisé rouge (tension extérieure) ou incolore (tension intérieure).
Exemple de commande
  • K0502.116030
Note
  • Pince de serrage pour serrer les contours extérieurs ou intérieurs. Le contour de la pièce à serrer est inséré dans la pince de serrage. Des surfaces de forme libre et des contours asymétriques sont possibles.
  • Plage de serrage 0,2 mm.
  • Pour le modèle pince de serrage pour tension intérieure, le cône de traction K0502.1024 est nécessaire.
accessoires
  • Cône de traction K0502.1024

Caractéristique(s):

  • Couleur du corps principal : rouge anodisé
  • Matériau du corps de base : Aluminium haute résistance
  • Appellation : Pince de serrage
  • Version 2 : pour serrage extérieur
  • Exécutions : Serrage extérieur
  • Poids max. de la pièce à usiner : 25
  • Plage de serrage min. - max. : Ø 30 - Ø 140

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous à votre compte