• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentschluessel 3/4″ 175 - 900 Nm

Artikel-Nr.: K.200B
Netto: 1.720,88 €
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
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer K.200B
EAN / GTIN 3148515066566
Herstellernummer K.200B
L-Nummer L60130 8315

Beschreibung

Beschreibung:

  • Genauigkeit: ± 4 % des angezeigten Werts
  • Zwei Ableseskalen: Nm und lbf·ft
  • Skalenuhr mit großem Durchmesser
  • Leuchtsignal beim Erreichen des Anziehdrehmoments
  • Zylindrischer Anschluss, Durchmesser 30 mm
  • Nummeriert, mit Eichzertifikat geliefert

Merkmal:

  • L [mm]: 1019
  • L1 [mm]: 595
  • L1 x L2 [mm]: 595-1019
  • Kasten: BT.102
  • Leistung [lbf.ft]: 150 - 650
  • Leistung [N.m]: 175 - 900
  • Vierkant: K.200E
  • Vierkant [″]: 3/4
  • Schlüssel: K.200DB
  • Schaft: K.200MA
  • Einsatz: PL.549
  • Gewicht in Kilogramm: 6,20