• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel-Set 3/8″ D-Box

Artikel-Nr.: JXL.DBOX1
Netto: 367,53 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer JXL.DBOX1
EAN / GTIN 3662424007699
Herstellernummer JXL.DBOX1
L-Nummer L60130 11171

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sortiment 3/8″ - Antriebselemente, Sechskant-Steckschlüssel, Umschaltknarre , Detection-Box, 18-tlg.

Lieferumfang:

  • Dichte Hochleistungs-Umschaltknarre 3/8″: JXL.171
  • Steckschlüssel 3/8″ Serie J.H: 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 mm
  • Verlängerungen 3/8″: J.210RC - J.215RC
  • Kardangelenk 3/8″: J.240A
  • Koffer: BV.J1NANOA

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb