• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

JLS3 Aufsatzschrank + 2 Volltüren schwarz

Artikel-Nr.: JLS3-MHSPPBS
Netto: 765,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart mobile Werkbank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer JLS3-MHSPPBS
EAN / GTIN 3662424109409
Herstellernummer JLS3-MHSPPBS

Beschreibung

Beschreibung:

  • 2 Flügeltüren, die an unsichtbaren Stiftscharnieren befestigt sind und eine 180-Grad-Öffnung ermöglichen.
  • Die Türen sind für 10.000 Öffnungs-/Schließzyklen getestet
  • 2 epoxidharzlackierte Regale, die in der Höhe verstellbar sind (100-mm-Schritte) mit einer Tragfähigkeit von 20kg
  • Schlüsselschloss, geliefert mit 2 Schlüsseln, davon 1 mit Gelenk
  • Einfache, schnelle und direkte Befestigung auf der Arbeitsplatte oder an der Wand.
  • Es ist kein Montagesatz erforderlich.

Merkmal:

  • Gesamtabmessungen: L. 719 x T. 278 x H. 1005mm
  • Gewicht: 27kg