• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

JET Werkstattwagen mit 8 Schubladen und 15 Modulen / 175 Werkzeugen

Artikel-Nr.: JETCMM175BNL
Netto: 3.538,50 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Werkstattwagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer JETCMM175BNL
EAN / GTIN 3662424028663
Herstellernummer JETCMM175BNL
L-Nummer L60130 11624

Beschreibung

Beschreibung:

  • Werkstattwagen JET.8M3A (Rot) + Schaumstoff-Moduleinsatz CMM.175BNL

Lieferumfang:

  • 1/4″ Steckschlüssel (MODM.Rl161-36)
  • 16 Ring-Maulschlüssel OGV (MODM.440-1)
  • 1/2″ Steckschlüssel (MODM.SL1)
  • 3 Mechanikerzangen (MODM.CPEA0)
  • 2 verstellbare Zangen (MODM.PR12)
  • Schlagwerkzeuge (MODM.MI7)
  • 7 Resistorx Schraubendreher (MODM.ATXR)
  • 7 Stiftschlüssel mit ″T-Griff″ (MODM.84TZSA)
  • 8 PROTWIST Schraubendreher (MODM.AT1)
  • 8 PROTWIST Schraubendreher (MODM.AT2)
  • 3/8″ Steckschlüssel (MODM.JL.161-36)
  • 12 Maul- und Ratschenringschlüssel OGV (MODM.440-2)
  • Steckschlüssel 3(8″ + 1(2″ (MODM.HLA)
  • 4 Zangen für Sicherungsringe (MODM.PCSN)