• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

JET best. Werkstw. 8 Schubl. 16 Mod, r

Artikel-Nr.: JET8-4.189TM
Preis pro 1 Stück
Netto: 3.037,47 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer JET8-4.189TM
EAN / GTIN 3662424079771
Herstellernummer JET8-4.189TM
L-Nummer L60130 106451
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

Produktstärken:,ROBUSTE UND INNOVATIVE ARBEITSPLATTE:,Fiberglasverstärkte Arbeitsplatte, schlagfest und widerstandsbeständig gegen werkstattübliche Chemikalien,Hohe Kanten, kein Herunterfallen von Werkzeugen - gewellte Oberfläche (Reiskorn-Optik) für höhere Stabilität,KOMPATIBEL:,Die Aluminiumschienen in der Arbeitsplatte dienen als integriertes Aufnahmesystem für Zubehör. Die Montage von Zubehör ist schnell und sicher. Es ist eine breite Palette an Zubehör erhältlich und ermöglicht Ihnen, Ihren Werkstattwagen nach Ihren Wünschen zu einem echten Arbeitsplatz zu machen.,Integrierte Schlitze für die Aufnahme von 8 Schraubendrehern,SICHER:,Seitlich angebrachtes und geschütztes Sicherheitsschloss

Merkmal:

Technische Daten:,8 breite Schubladen zu 100% ausziehbar: 6x 60mm (24 Module), 2x 130mm (8 Module),Gesamtabmessungen inkl. Räder und Arbeitsplatte [mm]: L 1.004 x B 575 x H 1.005,Belastbarkeit je Schublade 60 / 130mm: 20 / 45kg,Gassungsvermögen je Schublade 60 /130mm: 20 / 85 L,Statische Belastbarkeit [kg]: 1.000,4 Räder mit 125mm Durchmesser: 2 fest und 2 schwenkbar mit Feststellbremse,Farbe Korpus: Rot 3020

Lieferumfang:

Lieferumfang:,Roter JET Werkstattwagen mit 8 Schubladen, Modulbreite 4 (JET.8M4A),Modul mit 1/4″ Steckschlüsseln (MOD.RL161-26),Modul mit 16 OGV® Ring-Maulschlüsseln (MOD.440-1),Modul mit 1/2″ Steckschlüsseln (MOD.SL161-46),Modul mit 3 Mechanikerzangen (MOD.CPEA0),Modul mit 8 PROTWIST® Schraubendrehern (MOD.AT2),Modul mit Schlagwerkzeugen (MOD.MI7),Modul mit 7 Resistorx® Schraubendrehern (MOD.ATXR),Modul mit 12 Ringratschen- und Maulschlüsseln (MOD.46BFJ12),Modul mit 8 PROTWIST® Schraubendrehern (MOD.AT1),Modul mit 3/8″ Steckschlüsseln (MOD.JL161-36),Modul mit 7 Doppelringschlüsseln (MOD.55-1),Modul mit 2 verstellbaren Zangen (MOD.PR12),Modul mit 7 Stiftschlüsseln mit ″T″-Griff (MOD.84TZSA),Modul mit Splinttreibern mit Handgriff (MOD.CG),Modul mit 3/8″ und 1/2″ Steckschlüsseln (MOD.HLB),Modul mit 7 Stiftschlüsseln Torx® mit ″T″-Griff,2x Modul für Kleinteile (PL.L384),2x Kunststoffeinlage (PL.655),12 Einteilungen für 60mm hohe Schubladen

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb