Opis:
Prednosti izdelka:ROBUSTNA IN INOVATIVNA DELOVNA PLOŠČA:,Delovna plošča, ojačana s steklenimi vlakni, odporna proti udarcem in standardnim kemikalijam v delavnici,Visoki robovi, orodje ne pade - valovita površina (videz riževih zrn) za večjo stabilnost,KOMPATIBILNO:Aluminijasta vodila v delovni površini služijo kot integriran sistem za pritrditev dodatne opreme. Namestitev dodatne opreme je hitra in varna. Na voljo je široka paleta dodatne opreme, s katero lahko delavniški voziček po svojih željah spremenite v pravo delovno postajo,Vgrajene reže za 8 izvijačev,VARNO:, Stranska in zaščitena varnostna ključavnica
Lastnosti:
Tehnični podatki:8 širokih predalov, 100-odstotno raztegljivih: 6x 60 mm (24 modulov), 2x 130 mm (8 modulov), skupne mere s kolesi in delovno površino [mm]: D 1.004 x Š 575 x V 1.005,Nosilnost na predal 60 / 130 mm: 20 / 45 kg, zmogljivost plina na predal 60 / 130 mm: 20 / 85 litrov,Statična nosilnost [kg]: 1.000,4 kolesa s premerom 125 mm: 2 fiksni in 2 vrtljivi s parkirno zavoro,Barva ohišja: Rdeča 3020
Obseg dobave:
Obseg dobave:Rdeč delavniški voziček JET z 8 predali, širina modula 4 (JET.8M4A),Modul z 1/4″ vtičnimi ključi (MOD.RL161-26),Modul s 16 kombiniranimi ključi OGV® (MOD.440-1 ),Modul z 1/2″ vijačnimi ključi (MOD.SL161-46),Modul s 3 mehanskimi kleščami (MOD.CPEA0),Modul z 8 izvijači PROTWIST® (MOD.AT2),Modul z udarnim orodjem (MOD.MI7),Modul s 7 izvijači Resistorx® (MOD.ATXR),Modul z 12 obročnimi ključi (MOD.46 BFJ12),Modul z 8 izvijači PROTWIST® (MOD.AT1),Modul s 3/8″ vtičnimi ključi (MOD.JL161-36),Modul s 7 dvojnimi obročastimi ključi (MOD.55-1),Modul z 2 nastavljivima kleščama (MOD.PR12),Modul s 7 ključi z ročajem ″T″ (MOD.84 TZSA),Modul z gonilniki z ročajem (MOD.CG),Modul s 3/8″ in 1/2″ vtičnimi ključi (MOD.HLB),Modul s 7 Torx® ključi z ročajem ″T″,2x modul za majhne dele (PL.L384),2x plastični vložek (PL.655),12 predalčkov za 60 mm visoke predale