Leírás:
Termék erősségei:ROBUSZTUS ÉS INNOVATÍV MUNKALAP:,Ütésálló, üvegszál erősítésű munkalap, amely ellenáll a szokásos műhelykémiai anyagoknak,Magas élek, nem esnek le szerszámok - hullámos felület (rizsszem kinézet) a nagyobb stabilitás érdekében,KOMPATIBILITÁSA:A munkalapban található alumínium sínek a tartozékok integrált rögzítésére szolgálnak. A tartozékok felszerelése gyors és biztonságos. A tartozékok széles választéka áll rendelkezésre, és lehetővé teszi, hogy a műhelykocsit kívánságai szerint valódi munkaállomássá alakítsa,Integrált nyílások 8 csavarhúzó befogadására,BIZTONSÁGOS:,Oldalra szerelt és védett biztonsági zár
Jellemző:
Műszaki adatok:8 széles fiók 100%-ban kihúzható: 6x 60mm (24 modul), 2x 130mm (8 modul), teljes méret a kerekekkel és a munkalapokkal együtt [mm]: L 1 004 x W 575 x H 1,005,Teherbírás fiókonként 60 / 130mm: 20 / 45kg,Gázkapacitás fiókonként 60 /130mm: 20 / 85 liter,Statikus terhelhetőség [kg]: 1 000,4 kerék 125mm átmérővel: 2 fix és 2 forgatható, rögzítőfékkel,Karosszéria színe: Piros 3020
Tartalom:
Tartalom:,Piros JET műhelykocsi 8 fiókkal, modulszélesség 4 (JET.8M4A),Modul 1/4”-os dugókulcsokkal (MOD.RL161-26),Modul 16 OGV® kombinált kulcsokkal (MOD.440-1),,Modul 1/2”-os dugókulcsos kulcsokkal (MOD.SL161-46),Modul 3 mechanikus fogóval (MOD.CPEA0),Modul 8 PROTWIST® csavarhúzóval (MOD.AT2),Modul ütőszerszámokkal (MOD.MI7),Modul 7 Resistorx® csavarhúzóval (MOD.ATXR),Modul 12 gyűrűs racsnis és nyitott végű kulcsokkal (MOD.46 BFJ12),Modul 8 PROTWIST® csavarhúzóval (MOD.AT1),Modul 3/8”-os dugókulcsokkal (MOD.JL161-36),Modul 7 dupla gyűrűs csavarkulccsal (MOD.55-1),Modul 2 állítható fogóval (MOD.PR12),Modul 7 ″T″ nyelű csapszeges csavarkulccsal (MOD.84 TZSA),Modul csapszeghajtókkal fogantyúval (MOD.CG),Modul 3/8″ és 1/2″ dugókulcsokkal (MOD.HLB),Modul 7 Torx® csapszeges kulcsokkal ″T″ fogantyúval,2x modul kis alkatrészekhez (PL.L384),2x műanyag betét (PL.655),12 rekesz 60 mm magas fiókokhoz.