• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mobile Werkbank 7 Schubladen, Schwarz

Artikel-Nr.: JET.T7NM3A
Netto: 1.896,25 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart mobile Werkbank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer JET.T7NM3A
EAN / GTIN 3662424106996
Herstellernummer JET.T7NM3A

Beschreibung

Beschreibung:

  • 7 Schubfächer = 18 Module (60 und 130 mm Schubfächer)
  • 5 Schubfächer (Höhe 60 mm = 15 Module)
  • 1 Schubfach (Höhe 130 mm = 3 Module)
  • 1 Schubfach (Höhe 200 mm)
  • Innovation: Die Aluminiumschienen der Arbeitsplatte dienen als integriertes Aufnahmesystem für Zubehör
  • Weiche Stoßdämpfer aus thermoplastischem Elastomer mit Stoßdämpferwirkung
  • Hebehandgriffe aus eloxiertem Aluminium mit Sicherheitshaken verhindern ein Öffnen während des Transportes

Merkmal:

  • Belastbarkeit pro Schubfach: 20/25/35 kg
  • Kugelgelagerte Schienen
  • Totalauszug mit ″selbstschließender″ Rückholfeder
  • 100% öffnende Schubfächer
  • Gesamtnutzlast in den Schubfächern: 155 kg
  • Gesamtes Fassungsvermögen: 155 Liter
  • Nutzabmessungen der Schubfächer (L x B. x H): 569 x 421 x 60/130/200 mm
  • Separates geschlossenes Fach für lange Werkzeuge
  • Tür mit Schlüsselschloss
  • Abmessungen des Fachs: 378 x 450 x 750 mm (Durchgangsbreite bei geöffneter Tür 286 mm)
  • Mit herausnehmbarem Fachboden 376x382, in Schritten von 70 mm mit Vorder-/Hinterkante verstellbar
  • Extra große Arbeitsfläche: L65 Nutzmaß 987 x 461 mm (0,46m²)
  • Hohe Widerstandsfähigkeit: Eine 2 mm dicke Aluminiumplatte bedeckt eine 15 mm dicke Holzplatte - die Endkappen sind aus schlagfestem Polypropylen.
  • Die Arbeitsplatte kann einen Schraubstock aufnehmen
  • Resistent gegen Stöße und Kohlenwasserstoffe (statische Belastung von 1100 kg)
  • Integrierte Bi-Material-Griffe mit Softbeschichtung auf jeder Seite der Werkbank: einer zum Verschieben oder Anheben

Lieferumfang:

  • Kunststoffwanne
  • 2 Trennwände (JET2.15) für 60 mm Schubladen
  • 2 Trennwände (JET2.16) für 130 mm Schubladen
  • 2 Schlüssel, einer klappbar