• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zange fuer Schlauchleitungen 8 - 15 mm

Artikel-Nr.: DM.33
Netto: 28,13 €
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
Produktart Schere

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer DM.33
EAN / GTIN 3148510199856
Herstellernummer DM.33
L-Nummer L60130 3600

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum schnellen und schonenden Abklemmen von Schläuchen
  • Kunststoffstruktur

Merkmal:

  • d [mm]: 8...15
  • B [mm]: 160
  • Gewicht in Gramm: 170