• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stapelkarre

Artikel-Nr.: B1327P
Netto: 242,76 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Transportkarre

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer B1327P
EAN / GTIN 4017976131184
Herstellernummer B1327P
L-Nummer L90070 356

Beschreibung

Ausführung:

unmontiert

Beschreibung:

Stahlrohr-Stapelkarre mit Stahlblechschaufel, stabile Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Sicherheitsgriffe. Stahlblechschaufel anschraubbar und dadurch austauschbar. Räder mit pannensicherer PU-Bereifung, auf Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlagerung. Bügel oben und Querstreben durchgebogen. Für den sicheren Transport von runden Gütern, wie Rollen, Kannen, Eimern usw. Zerlegte Anlieferung.

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 300
Schaufelbreite (mm): 320
Schaufeltiefe (mm): 250
Gesamtbreite (mm): 580
Gesamttiefe (mm): 747
Gesamthöhe (mm): 1600
Bereifung: PU-Vollmaterial
Radgröße (mm): 260 x 85