• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verlaengerung f. Umschaltknarren3/8

Artikel-Nr.: AXS.MPB
Preis pro 1 Stück
Netto: 121,43 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer AXS.MPB
EAN / GTIN 3662424149160
Herstellernummer AXS.MPB
L-Nummer L60130 10953
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Verlängerung für Umschaltknarren im Set
  • Zugänglichkeit an engen Stellen
  • Die Hin- und Herbewegung des Knarrengriffs wir aus der engen Stelle herausverlagert und erleichtert so das Anziehen und Lösen
  • Zeitersparnis: Es braucht kein Platz geschaffen zu werden, um Schrauben oder Muttern zugänglich zu machen.
  • Durch das asymetrische Konzept des Produkts ergeben sich 1,6 Umdrehungen des Vierkants (1/2″) bei nur einer Umdrehung der Knarre
  • Verwendbar für manuelle, pneumatisch oder elektrisch angetriebene Knarren
  • Es kann mehr Kraft auf den Knarrengriff ausgeübt werden, als wenn sich dieser an einer engen Stelle befände

Merkmal:

  • L[MM]: 230
  • H[MM]: 24
  • [KG]: 0,99

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb