Rallonge pour cliquet réversible3/8

Réf.: AXS.MPB
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article AXS.MPB
EAN / GTIN 3662424149160
Réf. fabricant AXS.MPB
Article hors catalogue L60130 10953
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Set de rallonges pour cliquets réversibles
  • Accès aux endroits étroits
  • Le mouvement de va-et-vient de la poignée du cliquet est déplacé hors de l'endroit étroit et facilite ainsi le serrage et le desserrage
  • Gain de temps: il n'est pas nécessaire de créer de l'espace pour rendre les vis ou les écrous accessibles.
  • Grâce à la conception asymétrique du produit, on obtient 1,6 tour du carré (1/2″) avec seulement un tour du cliquet
  • Utilisable pour les cliquets à entraînement manuel, pneumatique ou électrique
  • Il est possible d'exercer plus de force sur la poignée du cliquet que si celle-ci se trouvait dans un endroit étroit

Caractéristique(s):

  • L[mm]: 230
  • H[mm]: 24
  • [kg]: 0,99

Conseillers produits et services

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier