Rallonge pour cliquet réversible3/8

Réf.: AXS.MPB
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
Référence article AXS.MPB
EAN / GTIN 3662424149160
Réf. fabricant AXS.MPB
Article hors catalogue L60130 10953
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Set de rallonges pour cliquets réversibles
  • Accès aux endroits étroits
  • Le mouvement de va-et-vient de la poignée du cliquet est déplacé hors de l'endroit étroit et facilite ainsi le serrage et le desserrage
  • Gain de temps: il n'est pas nécessaire de créer de l'espace pour rendre les vis ou les écrous accessibles.
  • Grâce à la conception asymétrique du produit, on obtient 1,6 tour du carré (1/2″) avec seulement un tour du cliquet
  • Utilisable pour les cliquets à entraînement manuel, pneumatique ou électrique
  • Il est possible d'exercer plus de force sur la poignée du cliquet que si celle-ci se trouvait dans un endroit étroit

Caractéristique(s):

  • L[mm]: 230
  • H[mm]: 24
  • [kg]: 0,99

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript