{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | - | |
| Herstellerbezeichnung | Antistatisches ESD-Poloshirt L/S | |
| Verpackung | lose | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | ja | |
| Farbe | weiß | |
| Gewebezusammensetzung | Baumwolle; Carbon | |
| Produktart | Polo-Shirt | |
| Internationale Größe | M | |
| Konfektionsgröße DE | 48 | |
| Anwendungsart | Active | |
| Passform | normal | |
| Geschlecht | Unisex | |
| Armellänge | Langarm | |
| Eigenschaften | antistatisch | |
| Norm | EN 61340-5-1 | |
| Schutzkategorie | I |
| Artikelnummer | AS23WHRM | |
| EAN / GTIN | 5036108464562 | |
| Herstellernummer | AS23WHRM | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com |