Antistatisch ESD-poloshirt L/S Wit M

Artikelnummer: AS23WHRM
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Technische gegevens

Serie -
Artikelomschrijving producent Antistatisches ESD-Poloshirt L/S
Verpakking los
ESD-beschermingszone (EPA) ja
Kleur wit
Materiaalsamenstelling katoen; Carbon
Producttype Poloshirt
Internationale maat M
Confectiemaat DE 48
Toepassingstype Active
Pasvorm normaal
Geslacht Unisex
Mouwlengte lange mouwen
Eigenschappen antistatisch
Norm EN 61340-5-1
Beschermingscategorie I

Identificatie en classificatie

Artikelnummer AS23WHRM
EAN/GTIN 5036108464562
Nummer fabrikant AS23WHRM
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Dit antistatische poloshirt met lange mouwen is licht en comfortabel.
  • Het hoge katoengehalte maakt het ideaal voor warme omgevingen en EPA-gebieden waar elektrostatische weerstand vereist is.
  • De verborgen drukknoopsluiting geeft het shirt een elegante, professionele afwerking.
  • Koolstofvezels die in het weefsel zijn verwerkt, bieden uitstekende antistatische bescherming.
  • Verkrijgbaar in vele maten en kleuren

Kenmerk:

  • Geschikt voor gebruik in ESD-omgevingen
  • Getest volgens EN 61340-5-1
  • met een hoog katoengehalte voor meer comfort
  • Ruime pasvorm
  • Licht
  • Geribbelde kraag
  • CE-gecertificeerd
  • Uitvoering zonder blootliggende metalen onderdelen, krasvast
  • In de stof geweven koolstofvezels bieden inherente ESD- en antistatische eigenschappen.
  • Nieuw model