• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden , wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Si.-Stiefel S3 ALPINE 6683 S3 XXB 40

Artikel-Nr.: ALPINE 6683 S3 XXB 40
Netto: 142,67 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
  • Schutzklasse: S3
  • Material Zehenschutzkappe: Stahl
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Schutzklasse S3
Material Zehenschutzkappe Stahl
EU-Schuhgröße 40
Produktart Sicherheitsstiefel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer ALPINE 6683 S3 XXB 40
EAN / GTIN 4044348461419
Herstellernummer ALPINE 6683 S3 XXB 40

Beschreibung

Beschreibung:

  • EN ISO 20349:2010 SRC P FE AI HI-3 WRU FO HRO
  • Geschmeidiges, pflegeleichtes Oberleder
  • Zwei verstellbare Aufreißschnallen
  • Feuerfestes NOMEX® Garn
  • Geschlossene Lasche
  • Knöchelpolsterung
  • Stahl-Zehenschutzkappe
  • Durchtrittsichere Stahlzwischensohle
  • Anschmiegsames, weiches Futter aus echtem Leder
  • Echtleder-Brandsohle
  • Austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT
  • SECURA VARIO® Fersendämpfung
  • Laufsohle Perbunan Alpine