• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschraubendreher Rundklinge 8 mm

Artikel-Nr.: AKZ.6
Netto: 7,08 €
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer AKZ.6
EAN / GTIN 3148510067001
Herstellernummer AKZ.6
L-Nummer L60130 964

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zwei Enden in zwei Ebenen im 90° Winkel
  • Wird in Viertelumdrehungen durch Umdrehen betätigt
  • brüniert

Merkmal:

  • A [mm]: 8,0
  • E [mm]: 1,2
  • H [mm]: 17,5
  • H3 [mm]: 0,7
  • L [mm]: 123
  • L1 [mm]: 0,7
  • Gewicht in Gramm: 38