• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Grip 13 Latex Crinkle Essential Multipack (12 Stück) Rot/Schwarz XXL

Artikel-Nr.: AB174R8RXXL
Preis pro 1 Stück
Netto: 8,80 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer AB174R8RXXL
EAN / GTIN 5036108495672
Herstellernummer AB174R8RXXL
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Dieser Handschuh mit nahtlos gestricktem Futter und wasserdichter Latex-Handfläche bietet hohen Tragekomfort, Flexibilität und Weichheit
  • Das ergonomische Design folgt der natürlichen Handkrümmung und reduziert so die Ermüdung der Hände
  • Der atmungsaktive, offene Handrücken reduziert die Schweißbildung
  • Dieser Handschuh ist eine optimierte Version unseres Flaggschiffs A174 und bietet mit reduzierter Verpackung und einfarbigem Branding eine kostengünstigere Alternative
  • Erhältlich in 12er-Packungen für maximale Wirtschaftlichkeit

Merkmal:

  • Vorteilspack mit 12 Paar
  • Die gekräuselte Latexbeschichtung bietet hervorragende Griffigkeit.
  • Latex ist ein Naturkautschuk, der sich durch hohe Elastizität und Komfort auszeichnet und gleichzeitig sowohl bei Nässe als auch bei Trockenheit hervorragenden Grip bietet.
  • Polyester ist stärker als Naturfasern und bietet ausreichende Haltbarkeit.
  • Schutz gegen Kontaktwärme bis zu 100 °C
  • 13-Gauge-Auskleidung für Langlebigkeit und präzise Passform
  • Atmungsaktives, nahtloses Innenfutter
  • Ergonomisches Design zur Verringerung der Ermüdung der Hand
  • Elastische Bündchen für einen sicheren Sitz
  • CE-zertifiziert