{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, červená | Plamenná červená | |
| Řada | Grip 13 Latex Crinkle Essential | |
| Popsaná část, Plamenná červená | Strickträger; Trägermaterial; Strickträger; Trägermaterial; Beschichtung; Handfläche; Beschichtung; Handfläche | |
| Označení výrobce | Grip 13 Latex Crinkle Essential | |
| Obsah pár | 12 paar | |
| B: Kontaktní teplo, EN 407 | 1 | |
| Materiál povlakování, Plný povlak | Latex | |
| Barva | červená; Černá | |
| Složení tkaniny | Polyester | |
| Druh produktu | Rukavice | |
| Rozsah použití | Ochrana proti pořezání | |
| Velikost rukavic | 11 | |
| Střih | Přiléhavý | |
| Rozsah použití | Allround | |
| Uzávěr | Stahování na gumu | |
| Provedení | Pět prstů | |
| Opakované použití | K opakovanému použití | |
| Jednotka | Spárovat | |
| Technologie pletení (jemnost) | 13G | |
| Norma | EN 388; EN 407 | |
| Nosný materiál | Polyester | |
| Povlak | Plný povlak | |
| S podšívkou | ne | |
| Vlastnosti | Prodyšné; Uchopení mokrých předmětů | |
| Kategorie ochrany | II |
| Katalogové číslo | AB174R8RXXL | |
| EAN / GTIN | 5036108495672 | |
| Číslo výrobce | AB174R8RXXL | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |