• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Saugschlauch PVC DN50 5 m

Artikel-Nr.: 9.989-616.0
Preis pro 1 Stück
Netto: 245,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 9.989-616.0
EAN / GTIN 4054278686189
Herstellernummer 9.989-616.0
L-Nummer L00940 1879
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Elektrisch leitender PVC-Schlauch, DN 50. Temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 5 m.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 5 m
  • Anschluss auf Geräteseite: Sterngriff
  • Anschluss auf Zubehörseite: Aufnahme für Sterngriff
  • Ausführung: Leitend
  • Gewicht inklusive Verpackung: 3.9 kg
  • Material: Polyvinylchlorid (PVC)
  • Standardnennweite: DN 50

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb