Hadice PVC DN50 5 m.

Artiklové číslo: 9.989-616.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 9.989-616.0
EAN / GTIN 4054278686189
Číslo výrobce 9.989-616.0
L-číslo L00940 1879
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Elektricky vodivá hadice z PVC, DN 50. Teplotní odolnost až do 85°C. Délka: 5 m.

Charakteristika:

  • ROZMĚRY (L × W × H): 5 m
  • přípojka na straně zařízení: Hvězdička
  • přípojka na straně příslušenství: Držák pro hvězdičku
  • Provedení: Vodivý
  • hmotnost včetně balení: 3,9 kg
  • Materiál: Polyvinylchlorid (PVC)
  • Standardní jmenovitý průměr: DN 50