• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gitterrückwand für Rahmenprofil S625-A18 2700X1500

Artikel-Nr.: 991452 2700X1500
Netto: 559,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Produktdetails

Technische Daten

Gitter Höhe 1.500 mm
Maschenweite 50×50×3 mm
passend für Regal Feldbreite 2.700 mm
Material Maschengitter verzinkt
Produktart Gitterrückwand

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 991452 2700X1500
EAN / GTIN 4004514286680
Herstellernummer 16118-100

Beschreibung

Ausführung:

Rahmen in blau, Maschengitter verzinkt. Masche 50×50×2,5 mm.

Verwendung:

Zur Sicherung gegen Herabfallen von Lagergut bei Verkehrswegen und Arbeitsbereichen.

Passend für:

Rahmenprofil S625-A18. Ständerbreite 100 mm. Palettenregale Nr. 991212 Gr. 4000, 4500, 5000; Nr. 991217 Gr. 4000, 4500, 5000; Nr. 991222 alle Größen; Nr. 991227 alle Größen.