• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden , wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Durchschubsicherung 2700 mm

Artikel-Nr.: 991370 2700
Netto: 60,40 €
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
  • Material: verzinkt

Produktdetails

Technische Daten

Material verzinkt
passend für Holmlänge 2.700 mm
für Palettenüberstand in 75 mm
Produktart Durchschubsicherung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 991370 2700
EAN / GTIN 4058255010806
Herstellernummer 16731

Beschreibung

Ausführung:

Durchschubsicherung für Einfach- und Doppelregale, verzinkt. Inklusive Befestigungsmaterial.

Verwendung:

Verhindert das unbeabsichtigte Durchschieben von Ladeeinheiten.

Passend für:

Einzel- und Doppelregal.