• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Monierzange (Rabitz- oder Flechterzange) mit Kunststoff überzogen schwarz atramentiert 250 mm

Artikel-Nr.: 99 01 250
Netto: 15,34 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 99 01 250
EAN / GTIN 4003773021483
Herstellernummer 99 01 250
L-Nummer L70010 695

Beschreibung

Beschreibung:

  • zum Verdrillen und Schneiden von Bindedraht von der Rolle in einem Arbeitsgang: schnell, zuverlässig und kostengünstig
  • Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC

Merkmal:

  • Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 2,4mm
  • Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,6mm
  • schwarz atramentiert
  • mit Kunststoff überzogen
  • poliert
  • Schneide mit Facette