• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Monierzange (Rabitz- oder Flechterzange) schwarz atramentiert 300 mm

Artikel-Nr.: 99 00 300
Netto: 19,21 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kneifzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 99 00 300
EAN / GTIN 4003773014409
Herstellernummer 99 00 300
L-Nummer L70010 779

Beschreibung

Beschreibung:

  • zum Verdrillen und Schneiden von Bindedraht von der Rolle in einem Arbeitsgang: schnell, zuverlässig und kostengünstig
  • Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC

Merkmal:

  • Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,1mm
  • Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,8mm
  • Schneidenlänge mm: 25,0mm
  • schwarz atramentiert
  • poliert
  • Schneide mit Facette