• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Systemgeländer Verbindungsschraube M8 x 25 kpl.

Artikel-Nr.: 986031
Netto: 11,00 €
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
Produktart Zubehör für Leitern

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 986031
EAN / GTIN 4031405946606
Herstellernummer 986031

Beschreibung

Beschreibung:

  • Universell einsetzbar
  • Einfache Montage
  • Stabile Konstruktion
  • Formschönes Design
  • Unsere Verbindungselemente und Rohre mit Außendurchmesser 40 mm für Systemgeländer lassen sich in sämtlichen Konstruktionsvarianten aufbauen. Im Standard sind die Verbindungselemente aus Stahl verzinkt, welche für den Innenbereich geeignet sind
  • Gegen Mehrpreis ist auch eine Ausführung in Edelstahl erhältlich, welche für den Außenbereich empfohlen wird. Eine Oberflächenbehandlung wie z. B. Pulverbeschichtung kann in allen gängigen RALFarben auf Anfrage durchgeführt werden.
  • Alle Verbindungen auf Anfrage auch in Edelstahl erhältlich

Merkmal:

  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Material: Aluminium Druckguss
  • Länge: 25 mm