• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.

Sicherheitsbehälter Typ I 7,5 l

Artikel-Nr.: 981182 7,5
Netto: 110,50 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
  • Materialstärke: 3
  • Lagerung: Lagerung Wassergefährdungsklasse 1-3; Lagerung umweltschädlicher Stoffe; Lagerung entzündbarer Stoffe erlaubt

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 3 mm
Lagerung Lagerung Wassergefährdungsklasse 1-3; Lagerung umweltschädlicher Stoffe; Lagerung entzündbarer Stoffe erlaubt
Produktnamensattribut rot
Herstellerbezeichnung Type I Safety Cans - Red - Swinging Handle Type 1
Füllvolumen 7,5 l
Höhe 350 mm
240 mm
Farbe rot
Produktart Sicherheitsbehälter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 981182 7,5
EAN / GTIN 697841139985
Herstellernummer JCN7120100

Beschreibung

Ausführung:

Sicherheits- und Transportbehälter verringern die Brand- und Explosionsgefahr wenn Sie brennbare Flüssigkeiten einfüllen und lagern. Sie verbessern die Effizienz mit benutzerfreundlichen Funktionen, die das Gießen und Befüllen verbessern.
Stahl-Sicherheitsbehälter Typ I, garantiert 100% auslaufsicher. Selbstschließender, auslaufsicherer Deckel schützt vor Austreten der Dämpfe und vor Verschütten. Überdruckentlastungskappen lüften automatisch, um den Ausbruch oder eine Explosion zu verhindern. Die Flammensperre aus Edelstahl leitet Wärme ab, um die Rückzündung zu stoppen. Doppelte Verschlussnähte an Boden und Oberseite für zusätzlichen Schutz gegen Stöße. Verstärkte Wände beugen Einbeulen oder Implosion vor.
Schwenkbare Griffe an den Behältern für schwerere Lasten. Die widerstandsfähige Pulverbeschichtung ist chemikalienresistent.

Norm:

FM-Zertifizierung sowie UL/ULC und TÜV SÜD.