Veiligheidscontainer type I 7,5 l

Artikelnummer: 981182 7,5
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar
  • Materiaaldikte: 3
  • Opbergen: Opslag gevarenklasse voor water 1-3; Opslag van stoffen die schadelijk zijn voor het milieu; Opslag van ontvlambare stoffen toegestaan

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 3 mm
Opbergen Opslag gevarenklasse voor water 1-3; Opslag van stoffen die schadelijk zijn voor het milieu; Opslag van ontvlambare stoffen toegestaan
Productnaamattribuut rood
Fabrikantnummer Type I Safety Cans - Red - Swinging Handle Type 1
Inhoud 7,5 l
Hoogte 350 mm
240 mm
Kleur rood
Producttype Veiligheidscontainer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 981182 7,5
EAN/GTIN 697841139985
Nummer fabrikant JCN7120100

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheids- en transportcontainers verminderen het brand- en explosiegevaar als u brandbare vloeistoffen vult en opslaat. Zij verbeteren de efficiëntie met gebruiksvriendelijke functies die het gieten en vullen verbeteren.
Stalen veiligheidscontainer type I, gegarandeerd 100% lekvrij. Zelfsluitend, lekvrij deksel beschermt tegen ontsnappen van de dampen en tegen morsen. Overdrukontlastingskappen ventileren automatisch, om uitbreken of een explosie te voorkomen. De vlamblokkering van edelstaal voert warmte af om de vlamterugslag te stoppen. Dubbele sluitnaden op bodem en bovenzijde voor extra bescherming tegen stoten. Verstevigde wanden voorkomen indeuken of imploderen.
Zwenkbare grepen aan de containers voor zwaardere lasten. De resistente poedercoating is bestand tegen chemicaliën.

Norm:

FM-certificering alsmede UL/ULC en TÜV SÜD.