Umluftfilteraufsatz für Sicherheitsschränke, Typ: 1

Artikel-Nr.: 981108 1
Preis pro 1 Stück
Netto: 1.952,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 210 mm
Breite 310 mm
Tiefe 510 mm
Steckertyp Eingang F
Nennspannung 85 V - 264 V
Stromaufnahme 0,13 A
Schalldruckpegel 35 dB
Gewicht 14 kg
Produktart Umluftfilteraufsatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 981108 1
EAN / GTIN 4045197886316
Herstellernummer 981108 1
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Der HOLEX-Filteraufsatz arbeitet im Umluftbetrieb und dient der technischen Entlüftung von HOLEX-Sicherheitsschränken Typ 90 (Nr. 981105 Gr. 1200) nach DIN EN 14470-1 bei der Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten.
Wegen seiner geräuscharmen Arbeitsweise ist der HOLEX Gefahrstoff-Filteraufsatz ideal für den Einsatz direkt in der Arbeitsumgebung. Der HOLEX Gefahrstoff-Filteraufsatz reagiert auf grobe partikuläre Verschmutzungen (Staub etc.) sowie auf starke Verunreinigung der Abluft mit Kohlenwasserstoffdämpfen und -gasen. Bei entsprechenden Sättigungen werden die Warnhinweise mittels LED-Leuchten angezeigt.
Die Abluft des Schrankes wird durch den integrierten Aktivkohlefilter von Kohlenwasserstoffdämpfen gereinigt und kann somit wieder an die Raumluft abgegeben werden. Die Besonderheit des Filters liegt in seiner Tandembauweise. Ist der Hauptfilter gesättigt, gewährleistet der zweite, integrierte Filter zusätzliche Sicherheit über einen Zeitraum von ca. 14 Tagen.
Keine Belastung der Raumluft durch beinahe 100%-ige Abfilterung aller Lösemitteldämpfe – Gesundheitsschutz der Mitarbeiter!

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Um ein gefahrloses Arbeiten zu gewährleisten, sollte der HOLEX Gefahrstoff-Filteraufsatz gemäß Anleitung und Beanspruchung durch einen hauseigenen fachkundigen Techniker auf Funktion geprüft werden. Im Rahmen dieser Überprüfung ist der Tandem-Aktivkohlefilter auf Verschmutzung zu prüfen. Wenn der Sensor die Sättigung des Aktivkohlefilters anzeigt, dann durch Sachkundigen tauschen lassen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb