{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Steckertyp Eingang | F | |
| passend für Länder | Deutschland; Österreich | |
| Nennspannung | 9 V; 9 V | |
| Anzahl enthaltener Batterien | 0 St. | |
| Batterieart | Alkali-Mangan (AlMn) | |
| Internationale Baugröße | 9-Volt-Block (6LR61) | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | ja; ja | |
| Energieversorgung | Batteriebetrieben; Netzbetrieben | |
| mit Armbandtester (ESD-Tester) | ja | |
| Messspannung Armbandtester max. | 15 V | |
| Messbereich Armbandtester min. | 0,75 MΩ | |
| Messbereich Armbandtester max. | 35 MΩ | |
| Widerstandsmessung min. | 750.000 Ω | |
| Widerstandsmessung max. | 100 MΩ | |
| Anzeige | LED | |
| Produktart | Widerstandsmessgerät | |
| Messvarianten | Widerstandsmessung | |
| mit Display | ja |
| Artikelnummer | 972880 DE | |
| EAN / GTIN | 4057989114088 | |
| Herstellernummer | C-199 1185ND | |
| Hersteller/verantwortliche Person | BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 Eppingen, Deutschland, www.bjz.de |