• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschraubendreher-Satz 10771/8 Bereich T9 - T40 8tlg

Artikel-Nr.: 96432700
Netto: 49,87 €
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
Artikelnummer 96432700
EAN / GTIN 4018754332748
Herstellernummer 96432700
L-Nummer L60010 7832

Beschreibung

Beschreibung:

Inhalt 8-teilig:
  • Für Innen TORX®-Schrauben
  • lange Ausführung
  • Kugelkopf am langen Schaftende
  • Schwenkwinkel bis 25° nach jeder Seite
  • Chrom-Vanadium, vernickelt
  • Inhalt Nr. 10771/8: T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
  • im Kunststoffhalter

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 8
  • Bereich: T9 - T40
  • Inhalt: T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
  • Nr.: 10771/8
  • Gewicht: 278 g