Anreißen und Sägen, Anzahl der Werkzeuge: 8

Artikel-Nr.: 954895 8
Preis pro 1 Stück
Netto: 197,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • Füllgrad einer Schublade in G: 10×20

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
Füllgrad einer Schublade in G 10×20
Breite 250 mm
Tiefe 500 mm
Breite in G 10
Tiefe in G 20
Anzahl der Werkzeuge 8
Ausführung mit Werkzeugsortiment
Gewicht 2,476 kg
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 954895 8
EAN / GTIN 2050002004511
Hersteller/verantwortliche Person Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Lieferumfang:

Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 954895: 1 St.
EDDING Permanentmarker Nr. 085130 Gr. B: 1 St.
HOLEX Anschlagwinkel Nr. 452600 Gr. 300×175: 1 St.
HOLEX Winkelmesser Nr. 453000 Gr. 120×150: 1 St.
PB Gerade Hartmetall-Reißnadel Nr. 458760 Gr. HM: 1 St.
HOLEX Präzisions-Stahlmaßstab Nr. 461600 Gr. 300: 1 St.
GARANT Rollbandmaß Nr. 462201 Gr. 2,5: 1 St.
GARANT Metallsägebogen Nr. 580400: 1 St.
GARANT Handsägeblatt Nr. 582500 (1 VPE = 10 Stück): 1 St.
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb