Feilen-Sortiment, Anzahl der Werkzeuge: 6

Artikel-Nr.: 952253 6
Rabatt
104,72 €
Preis gültig bis zum 03.01.2027
Netto: 67,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
61 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Setpreis 6 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltenen Teile 6 St.
Höhe gesamt 75 mm
Breite gesamt 250 mm
Länge gesamt 500 mm
Art der Aufbewahrung Hartschaumeinlage
Breite Schaumstoff B 250 mm
Tiefe Schaumstoff T 500 mm
Höhe Schaumstoff H 30 mm
Schaum vorgelasert ja
kleinste geeignete Schubladen Fronthöhe 75 mm
Herstellerspezifische Einheit G
Breite in G 10
Tiefe in G 20
Schaumstoff Material Polyethylen (PE)
Gewicht gesamt 1,708 kg
Mobilität +: eher für stationären Einsatz geeignet
Energieversorgung keine Energieversorgung
Produktart Werkzeug-Sortiment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 952253 6
EAN / GTIN 4062406154196
Herstellernummer 952253 6
Hersteller/verantwortliche Person Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Lieferumfang:

Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 952253: 1 St.
Feilen-Satz 5-teilig Nr. 517411 Gr. 250: 1 St.
Feilenbürste Nr. 576000 Gr. 100×25: 1 St.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb