• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stapler-/Hubwagensockel 1020

Artikel-Nr.: 943234 1020
Netto: 225,00 €
1020
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,2 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Breite×Tiefe in E 2×36 E × 36 E Tiefe
Höhe 100 mm
Breite 1.430 mm
Tiefe 695 mm
Produktart Sockel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 943234 1020
EAN / GTIN 4045197429780

Beschreibung

Ausführung:

Aus Stahlblech. Stapler- / Hubwagensockel 100 mm hoch mit abnehmbaren Blenden (vorne und hinten) für Transport.

Passend für:

Maschinenbeistellschränke Nr. 943232.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.