Socle pour chariot élévateur 1020

Réf.: 943234 1020
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
1020
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,2 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largeur×profondeur en E 2×36 E × 36 E (prof.)
Hauteur 100 mm
Largeur 1 430 mm
Profondeur 695 mm
Type de produit Socle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 943234 1020
EAN / GTIN 4045197429780

Description

Exécution:

En tôle d'acier. Socle pour chariot élévateur hauteur 100 mm, avec caches amovibles (devant et derrière) pour le transport.

Adapté(s) pour:

Armoires d'outillage 94 3232.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.