• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden , wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gehrungsschere für Kunststoff- und Gummiprofile mit Kunststoffhüllen verchromt 215 mm

Artikel-Nr.: 94 35 215
Netto: 53,34 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schere

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 94 35 215
EAN / GTIN 4003773046028
Herstellernummer 94 35 215
L-Nummer L70010 406

Beschreibung

Beschreibung:

  • zum quetschfreien Schneiden von Kunststoff-, Gummi- und weichen Holzprofilen, auch für Flachbandkabel
  • auswechselbare Schneidauflage mit Anschlagwinkel für 45°-Schnitte und Markierungen für 60°-, 75°- und 90°-Schnitte
  • Mit Öffnungsfeder und Sperrklinke

Merkmal:

  • Klingenlänge: 56mm
  • verchromt
  • mit Kunststoffhüllen

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile