• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden , wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gehäuse offen mit zurückgesetztem Bodenblech 600/540 mm

Artikel-Nr.: 934750 600/540
Netto: 184,50 €
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.
  • Höhenverstellung im Raster: 20
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Sicherheitszertifikat: GS TÜV Süd

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1 mm
Höhenverstellung im Raster 20 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Sicherheitszertifikat GS TÜV Süd
Serie KOMPAKT-L-Werkbank; KOMPAKT-H-Werkbank
Höhe 600 mm
Breite 600 mm
Tiefe 630 mm
Produktart Offener Werkbankunterbau

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 934750 600/540
EAN / GTIN 4045197483911

Beschreibung

Ausführung:

Mit zurückgesetztem Bodenblech und einem zurückgesetzten, höhenverstellbaren Fachboden für ausreichende Beinfreiheit.

Passend für:

Für Fußgestell Nr. 934700 Gr. 1200/1L, 1200/1R und 1800/2.

Bestückung:

Anzahl Fachboden höhenverstellbar: 1

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.