Bâti ouvert avec tôle de fond en retrait 600/540 mm

Réf.: 934750 600/540
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 3,06 €
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.
  • Réglage en hauteur au pas: 20
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Certificat de sécurité: GS TÜV Süd

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1 mm
Réglage en hauteur au pas 20 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Certificat de sécurité GS TÜV Süd
Série Etablis KOMPAKT-L; Etablis KOMPAKT-H
Hauteur 600 mm
Largeur 600 mm
Profondeur 630 mm
Type de produit Bâti d’établi ouvert

Numéros d’identification et classifications

Référence article 934750 600/540
EAN / GTIN 4045197483911

Description

Exécution:

Avec tôle de fond et tablette en retrait, celle-ci étant réglable en hauteur pour un espace aux jambes suffisant.

Adapté(s) pour:

Pour piètements 934700 réf. 1200/1L, 1200/1R et 1800/2.

Placement:

Nombre de tablettes réglables en hauteur: 1

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.