Corpo aperto con fondo in lamiera arretrato 600/540 mm

Codice art.: 934750 600/540
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.
  • Regolazione dell’altezza con passo: 20
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Certificato di sicurezza: GS TÜV Süd

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1 mm
Regolazione dell’altezza con passo 20 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Certificato di sicurezza GS TÜV Süd
Serie Banco da lavoro KOMPAKT L; Banco da lavoro KOMPAKT H
Altezza 600 mm
Larghezza 600 mm
Profondità 630 mm
Tipo di prodotto Struttura portante aperta per banco da lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 934750 600/540
EAN / GTIN 4045197483911

Descrizione

Esecuzione:

Con fondo arretrato e ripiano arretrato regolabile in altezza per assicurare una sufficiente libertà di movimento delle gambe.

Per:

Per telaio base n. art. 934700 Dim.1200/1L, 1200/1R e 1800/2.

Collocamento:

Numero di ripiani regolabili in altezza: 1

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, termoverniciato.