• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Absaug-Set

Artikel-Nr.: 92602092000
Netto: 63,50 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Sägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 92602092000
EAN / GTIN 4014586882949
Herstellernummer 92602092000
L-Nummer L00010 2296

Beschreibung

Beschreibung:

  • Absaug-Set
  • 2 Schleifplatten, gelocht
  • je 5 Schleifblätter, gelocht, Korn 60, 80, 120
  • 1 Absaughaube mit Saugrohr
  • 2 Schlauchtüllen für Schlauchverschluss Ø 27 und 32 mm sowie 2 Adapter zum Anschluss an die gebräuchlichsten Haushalts-Entstauber
  • FMM 250 / 250 Q, FMT 250 / 250Q, FMT 250 SL / 250 QSL